Brides de serrage
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
Serrages et extracteur
Blocage et serrage
Brides de serrage
7V757656
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
Tendeur compact BAS H. de serrage 97 mm col de cygne 60 mm sans patin de pressio
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7V757656
Hauteur de pince (mm)
97
Force de serrage (kN)
16
Marque
Bessey
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur de pince (mm)
97
Force de serrage (kN)
16
Marque
Bessey
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Force de serrage jusqu'à 16 000 N. Construction peu encombrante, donc jusqu'à 30 % plus petite que les modèles concurrents comparables. Boîtier et bras de pression en acier inoxydable trempé et revenu, ce qui le rend extrêmement robuste et durable. Disponible en trois versions de bras de pression : Bras de pression court et long avec sabot de pression pivotant en aluminium ou bras de pression pointu pour le serrage sur des sections étroites ou dans des espaces confinés. BAS-C avec trou de fixation ouvert et BAS-CB avec trou de fixation fermé pour M 10 / M 12
Numéros d'articles
Numéro d'article
7V757656
EAN
4008158021829
UBB
500655911872
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
BSP-C10-6