text.skipToContent text.skipToNavigation

Compact spanner BAS clamping height 88 mm radius 40 mm with AL pressure shoe clo


Forza di serraggio fino a 16.000 N. Struttura salvaspazio, quindi fino al 30% più piccola rispetto ai modelli della concorrenza. Alloggiamento e braccio di pressione in acciaio inox temprato e rinvenuto, che lo rendono estremamente robusto e durevole. Disponibile in tre versioni di braccio di pressione: Braccio di pressione corto e lungo con pattino di pressione girevole in alluminio o braccio di pressione appuntito per il serraggio su sezioni strette o in spazi ristretti. BAS-C con foro di fissaggio aperto e BAS-CB con foro di fissaggio chiuso per M 10 / M 12

Cikkszám 3V284867
Befogási magasság (mm) 97
Maximális szorítóerő (kN) 16
Márka Bessey
Árucikk kód 8466209800
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befogási magasság (mm) 97
Maximális szorítóerő (kN) 16
Márka Bessey
Árucikk kód 8466209800

Leírás

Forza di serraggio fino a 16.000 N. Struttura salvaspazio, quindi fino al 30% più piccola rispetto ai modelli della concorrenza. Alloggiamento e braccio di pressione in acciaio inox temprato e rinvenuto, che lo rendono estremamente robusto e durevole. Disponibile in tre versioni di braccio di pressione: Braccio di pressione corto e lungo con pattino di pressione girevole in alluminio o braccio di pressione appuntito per il serraggio su sezioni strette o in spazi ristretti. BAS-C con foro di fissaggio aperto e BAS-CB con foro di fissaggio chiuso per M 10 / M 12

Cikkszámok

Cikkszám 3V284867
EAN 4008158021843
UBB 500655911468
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz BAS-CB9-4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.