text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Tecwerk Taraud combiné HSSG 1/4 po. 6 pans M3 x 2,5 mm pas de filetage 0,50 mm


HSSG. Pour percer, fileter et ébavurer. Avec tige 6 pans 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN 3126

Numéro d'article 6M509044
Longueur de filetage (mm) 45779
Longueur totale (mm) 36
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de filetage (mm) 45779
Longueur totale (mm) 36
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Matière de coupe Autre
Marque Tecwerk

La description

HSSG. Pour percer, fileter et ébavurer. Avec tige 6 pans 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN 3126

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M509044
EAN 4015448640738
UBB 500751852020
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867333
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.