text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud à main DIN 5157 no. 2 G 1/2 po.x14 HSS ISO 228


Article number 9Y667387
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Tecwerk

Article numbers

Article number 9Y667387
EAN 4015448639725
UBB 500751836866
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  2000867107
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.