Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0B296625
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
TECWERK Taraud à main DIN 352 no. 3 M3 x 0,5 mm HSS ISO2 (6H)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0B296625
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
40
Diamètre d'arbre (mm)
45780
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
11
Longueur totale (mm)
40
Diamètre d'arbre (mm)
45780
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
45840
Filetage gauche
Non
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0B296625
EAN
4015448640172
UBB
500751841064
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867170