text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud à main DIN 352 no. 1 M12 x 1,75 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ

Numéro d'article 7M722223
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 27395
Dimension du filetage 12
Matière de coupe HSS
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non

La description

HSS. DIN 352. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M722223
EAN 4015448640011
UBB 500751839423
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867137
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.