text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Fraise sur tige SKM D. 6 mm L. tête 13 mm D. de la tige 3 mm carbure engrènement


Numéro d'article 9X606732
Forme de la tête Conique, en pointe
Longueur totale (mm) 43
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 13
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Conique, en pointe
Longueur totale (mm) 43
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 13
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 SKM
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X606732
EAN 4015448599593
UBB 500751894519
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000868331
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.