text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Rouleau de satinage 80 coarse brun D.100xl100mm 19 mm


Non-tissé abrasif. Liant résine synthétique. Pour le nettoyage et le lissage des surfaces. Adapté spécialement aux matériaux VA. Utilisable également pour mater l’aluminium et les surfaces en acier inoxydable. Attachement 19 mm

Article number 0L793482
Vitesse de rotation max. (1/min) 5700
Diamètre de disque (mm) 100
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Packed per 1

Specifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 5700
Diamètre de disque (mm) 100
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Autre

Description

Non-tissé abrasif. Liant résine synthétique. Pour le nettoyage et le lissage des surfaces. Adapté spécialement aux matériaux VA. Utilisable également pour mater l’aluminium et les surfaces en acier inoxydable. Attachement 19 mm

Article numbers

Article number 0L793482
EAN 4015448982869
UBB 500751494971
UNSPSC 31191509
Manufacturer article nr  2000841995
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.