text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Fraise sur tige ZYA-S Special Steel D. 10 mm long. tête 20 mm D. tige 6 mm carbu


Numéro d'article 9Q913996
Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Croix
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA-S
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Q913996
EAN 4015448599951
UBB 500751897827
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000868765
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.