Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
4V966491
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
TECWERK Fraise sur tige ZYA INOX D. 6 mm L. tête 16 mm D. de la tige 6 mm carbure engrèn
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4V966491
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
16
Crantage
Autre
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
16
Crantage
Autre
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4V966491
EAN
4015448599173
UBB
500751890715
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
2000868053