Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
7W834585
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
TECWERK Fraise sur tige ZYA INOX D. 10 mm L. tête 20 mm D. de la tige 6mm carbure engrèn
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7W834585
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
20
Crantage
Autre
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
20
Crantage
Autre
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
10
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7W834585
EAN
4015448599197
UBB
500751890970
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
2000868055