Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
9V750750
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
TECWERK Fraise sur tige SPG Special Steel D. 8 mm L. tête 20 mm D. de la tige 6 mm carbu
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9V750750
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
20
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Crantage
Croix
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
20
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Forme de tête selon DIN 8032
SPG
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9V750750
EAN
4015448600107
UBB
500751899153
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
2000868778