text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Fraise sur tige RBF Special Steel D. 12 mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm carbu


Položka č. 7Y129688
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Croix
Ambalat la 1

technické údaje

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 7Y129688
EAN 4015448600084
UBB 500751898999
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 2000868776
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.