text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret aléseur 75 degr. D. nominal 12,4 mm HSS Z.3 D. de la tige 8 mm


HSS. Forme C. 3 lames. Angle de fraisage de 75°. Tige cylindrique. Coupe à droite. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration, l’ébavurage et le fraisage de l’acier, de la fonte, des métaux non ferreux et légers. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Emballé par 1

La description

HSS. Forme C. 3 lames. Angle de fraisage de 75°. Tige cylindrique. Coupe à droite. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration, l’ébavurage et le fraisage de l’acier, de la fonte, des métaux non ferreux et légers. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W539692
EAN 4015448585428
UBB 500751761445
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 2000865134
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.