Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4U588732
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
Taraud unique HSSG 1/4 po. embout 6 pans M5x15 mm EXACT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
HSS. Entrée 4-5 filets. Avec tige à six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN 3126. Autocentreur
Description complète
Numéro d'article
4U588732
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
36
Diamètre d'arbre (mm)
0.25
Type de filetage
Métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
36
Diamètre d'arbre (mm)
0.25
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
15
Dimension du filetage
5
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
Autre
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Filetage gauche
Non
Marque
Exact
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4U588732
EAN
4026558059334
UBB
500582278239
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
870M5 05933