text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud unique HSSG 1/4 po. embout 6 pans M3 x 11 mm EXACT


HSS. Entrée 4-5 filets. Avec tige à six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN 3126. Autocentreur

Numéro d'article 7K385461
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 33
Diamètre d'arbre (mm) 0.25
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 33
Diamètre d'arbre (mm) 0.25
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Dimension du filetage 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Filetage gauche Non
Marque Exact

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K385461
EAN 4026558059310
UBB 500583176655
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 870M3 05931
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.