text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud unique DIN 352 forme B M6x1 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéro d'article 1A580246
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A580246
EAN 4015448661337
UBB 500573967022
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867325
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.