text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud unique DIN 352 forme B M12x1,75 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéro d'article 0T347592
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T347592
EAN 4015448661368
UBB 500573868444
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867328
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.