text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 5156C VA G 1/4 po.x19 HSS-Co vaporisé ISO 228 PROMAT


Numéro d'article 7G012010
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Longueur de filetage par pouce 19
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1/4 pouce
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G012010
EAN 4015448610052
UBB 500583097950
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867567
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.