Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0Z501467
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
Taraud de machine DIN 5156C UNIVERSAL G 1 po.x11 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0Z501467
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Longueur de filetage par pouce
11
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
20
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
1 pouce
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Z501467
EAN
4015448775591
UBB
500573955068
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867958