text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 5156C UNIVERSAL G 1/8 po.x28 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Forme C. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Selon DIN ISO 228. Pour filetages borgnes. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 7I912541
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Longueur de filetage par pouce 28
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1/8 pouce
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I912541
EAN 4015448775539
UBB 500583146211
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867953
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.