text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 5156C G 3/8 po.x19 HSS-Co ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Forme C. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Selon DIN ISO 228. Pour filetages borgnes. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ et dans la fonte malléable

Numéro d'article 7E339198
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Longueur de filetage par pouce 19
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E339198
EAN 4015448523437
UBB 500583051247
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867512
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.