text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 5156C G 1 po.x11 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Numéro d'article 6K490728
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Longueur de filetage par pouce 11
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1 pouce
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6K490728
EAN 4015448523468
UBB 500582805742
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867515
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.