text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 5156B VA G 3/8 po.x19 HSS-Co vaporisé ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Conformément à DIN ISO 228. Pour filetage de passage. Pour les matériaux difficiles à usiner comme par exemple les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 4F987651
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 21
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 21
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 19
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F987651
EAN 4015448609728
UBB 500582077672
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867495
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.