text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 5156B VA G 3/4 po.x14 HSS-Co vaporisé ISO 228 PROMAT


Numéro d'article 9U670125
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 26
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 26
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U670125
EAN 4015448609759
UBB 500583959928
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867498
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.