text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 5156B VA G 1/8 po.x28 HSS-Co vaporisé ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Conformément à DIN ISO 228. Pour filetage de passage. Pour les matériaux difficiles à usiner comme par exemple les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 4V466133
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 28
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Dimension du filetage (en pouces) 1/8 pouce
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V466133
EAN 4015448609704
UBB 500582241351
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867493
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.