text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 5156B UNIVERSAL G 1 po.x11 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT

Numéro d'article 5V673795
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 11

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 11
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Dimension du filetage (en pouces) 1 pouce
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V673795
EAN 4015448775522
UBB 500582612445
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867946
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.