Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0W622913
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
Taraud de machine DIN 5156B UNIVERSAL G 1/8 po.x28 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0W622913
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Filetage au pas du gaz
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
28
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Filetage au pas du gaz
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
28
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Dimension du filetage (en pouces)
1/8 pouce
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0W622913
EAN
4015448775478
UBB
500573914974
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867941