text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 5156B G 3/4 po.x14 HSS-Co ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Selon DIN ISO 228. Pour filetage de passage. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ et dans la fonte malléable

Numéro d'article 0U782933
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U782933
EAN 4015448523390
UBB 500573880142
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867504
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.