Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0K542854
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
Taraud de machine DIN 5156B G 1 po.x11 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0K542854
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Filetage au pas du gaz
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
11
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
160
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Filetage au pas du gaz
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
11
Entraînement à quatre pans (mm)
20
Dimension du filetage (en pouces)
1 pouce
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0K542854
EAN
4015448523406
UBB
500573734042
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867505