text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 5156B G 1/4 po.x19 HSS-Co ISO 228 PROMAT


HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Selon DIN ISO 228. Pour filetage de passage. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ et dans la fonte malléable

Numéro d'article 7S893893
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 19
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Dimension du filetage (en pouces) 1/4 pouce
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S893893
EAN 4015448523369
UBB 500583269146
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867501
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.