text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376C VA M18x2,5 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H PROMAT


HSS-Co. Forme C. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 1K685024
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 18
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K685024
EAN 4015448523000
UBB 500581090056
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867418
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.