text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376C VA M16x2 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


HSS-Co. Forme C. Type VA. Revêtu TiCN. Bague bleue. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 0K045746
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 27
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 27
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K045746
EAN 4015448609506
UBB 500573749727
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867398
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.