text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376C VA M12x1,75 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Cikkszám 0V271161
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Marque Promat
Code Douanier 82074010

Cikkszámok

Cikkszám 0V271161
EAN 4015448609483
UBB 500573887170
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867396
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.