Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1R797176
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
Taraud de machine DIN 376C UNIVERSAL M20x2,5 mm HSS-Co vaporisé 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1R797176
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
20
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Identification de l'anneau de couleur
Vert
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1R797176
EAN
4015448726418
UBB
500581188082
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867695