Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2P265541
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
Taraud de machine DIN 376C UNIVERSAL M16x2 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2P265541
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2
Dimension du filetage
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2
Dimension du filetage
16
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
50
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Marque
Promat
Code Douanier
82074010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2P265541
EAN
4015448534174
UBB
500581485736
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867607