text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376C UNIVERSAL M12x1,75 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


HSS-Co. Forme C. Type UNIVERSEL. Revêtu TiN. Bague verte. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 4V365450
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 19
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V365450
EAN 4015448726593
UBB 500582239702
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867711
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.