text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376C M24x3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Numéro d'article 4R648825
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 3
Dimension du filetage 24
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 3
Dimension du filetage 24
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R648825
EAN 4015448610199
UBB 500582217351
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867897
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.