text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376C M20x2,5 mm HSS-Co 6H PROMAT


HSS-Co. Forme C. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéro d'article 1Y033746
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 20
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Filetage gauche Non
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y033746
EAN 4015448418320
UBB 500581286092
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867390
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.