text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376C GG M18x2,5 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


Numéro d'article 4B465113
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 18
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 34
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 18
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Marque Promat
Code des marchandises 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B465113
EAN 4015448526216
UBB 500581971412
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867543
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.