text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B VA M22x2,5 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H PROMAT


Numéro d'article 5T999810
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 22
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 22
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T999810
EAN 4015448609902
UBB 500582573829
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 4000867526
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.