text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B VA M20x2,5 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 2P875549
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 20
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P875549
EAN 4015448522898
UBB 500581534749
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867360
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.