Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0T472209
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
Taraud de machine DIN 376B VA M18x2,5 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0T472209
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
18
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
18
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0T472209
EAN
4015448522881
UBB
500573870739
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867358