text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B VA M16x2 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H PROMAT


Numéro d'article 9G937833
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G937833
EAN 4015448506546
UBB 500583805493
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867356
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.