Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8I347756
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
Taraud de machine DIN 376B VA M14x2 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8I347756
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2
Dimension du filetage
14
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2
Dimension du filetage
14
Matière de coupe
Autre
Identification de l'anneau de couleur
Bleu
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8I347756
EAN
4015448609612
UBB
500583484703
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867428