text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B VA M12x1,75 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Numéro d'article 2G785789
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G785789
EAN 4015448609599
UBB 500581398046
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867427
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.