text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B VA M12x1,75 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 2K731784
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K731784
EAN 4015448506539
UBB 500581444329
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867352
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.