Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6E605831
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
Taraud de machine DIN 376B UNIVERSAL M30x3,5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
6E605831
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Dimension du filetage
30
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
180
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
3.5
Dimension du filetage
30
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6E605831
EAN
4015448609551
UBB
500582742549
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000867408