text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B UNIVERSAL M16x2 mm HSS-Co vaporisé 6H PROMAT


Numéro d'article 2Y455863
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 27
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 27
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y455863
EAN 4015448726302
UBB 500581601803
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867685
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.