text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 376B UNIVERSAL M16x2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Revêtu TiN. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 2V203384
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 27
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 27
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Matière de coupe Autre
Identification de l'anneau de couleur Vert
Entraînement à quatre pans (mm) 9

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V203384
EAN 4015448726500
UBB 500581588539
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867703
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.